品番 : EA164NB-102
品名 : [EA164NB-,NC-,NL-用] オーリング(10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | RAS322S |
---|---|---|---|
適合差込角 | 3/4” | リング内径(mm) | 31.1 |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 04:43現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA164NP-117 : 3/4"DR/17㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用 |
拡大