品番 : EA164NH-1
品名 : 3/4"DR インパクトビットホルダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6AH-S21 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 全長(mm) | 50 |
六角対辺(mm) | 21 | ||
ビット交換式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 06:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大