品番 : EA164NP
品名 : 3/4"DR[5個組] ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | A605T |
|---|---|---|---|
| 対辺(hex×sq) | 32×17・35×17・38×20・41×19・41×21mm | 全長(mm) | 75~80 |
| 差込角 | 3/4” | 総重量(kg) | 4.9 |
| 大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット&インナーナット)の着脱に | |||
| アウターナット・インナーナット兼用 | |||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
