品番 : EA18
品名 : [103個組] 機械修理用工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
引出しはロック機能付上蓋を開けなければ引出せない仕組みです
仕様
〈セット内容〉 | 103点セット | (1/4”)ソケット | 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・13mm |
---|---|---|---|
(1/4”)ラチェットハンドル | |||
(1/4”)エキステンションバー | 50・100mm | ||
(1/4”)ユニバーサルジョイント | |||
(1/4”)T型スライドハンドル | |||
(1/4”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター | |||
(1/4”)ドライバー型ハンドル | |||
(3/8”)ソケット | 10・11・12・13・14・15・16・17・19mm | ||
(3/8”)ラチェットハンドル | |||
(3/8”)エキステンションバー | 75・150mm | (1/2”)ソケット | 15・16・17・18・19・20・ 21・22・23・ 24・27・30・32mm |
(1/2”)ラチェットハンドル | |||
(1/2”)プラグソケット | 16・21mm | ||
(1/2”)T型スライドハンドル | |||
(1/2”)エキステンションバー | 125・250mm | ||
(1/2”)ユニバーサルジョイント | |||
250mmウォーターポンププライヤー | |||
210mm圧着ペンチ | |||
150mmラジオペンチ | |||
150mmニッパー | |||
200mmペンチ | |||
薄口片目片口スパナ | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・ 15・16・17mm | (-)ドライバー | 6×100mm |
(-)ドライバー | 8×150mm | (+)ドライバー | #2・#3 |
六角棒レンチ(10本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・10mm | 六角ビット | 3・4・5・6・7・8・10mm |
(-)ビット | 4・5.5・7mm(刃幅) | (+)ビット | #1・#2・#3 |
(+)ポジビット | #1・#2・#3 | 六角L型レンチ | 1.5・2・2.5mm |
5mメジャー(19mm幅) | |||
450gボールピンハンマー | |||
350mmパイプレンチ | |||
プラスチック製ケース付 | |||
ケースサイズ | 555(W)×215(D)×240(H)mm | 重量 | 13.6kg |
ケースは引出ロック機構付です。 | |||
型抜き材質 | プラスチック製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/12 14:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)