品番 : EA202RA
品名 : 1/4"-1・1/8" ミニチューブカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小さい直径で限られたスペースの管の切断に向いています。
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 40617 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 101ミジェットチューブカッタ | 用途 | 狭い場所でのアルミ・銅管の切断に |
| 適合管外径 | 1/4”~1.1/8” | 全長 | 65mm |
| 付属品 | 替刃×1枚 | ||
| 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御。きれいな切断を実現。 | |||
| 小型で回転半径が小さいため、特に窮屈なスペースでは小回りがきき、 既設配管あるいは加工済み銅管の切断に威力を発揮します。 | |||
| ローラーには、フレア直近での切断用に溝があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA203-1 : 替刃(EA202B,EA205,旧203B用・銅管用/5枚) |
| オプション | EA203-3 : 替刃(EA205用・ステンレス管用/5枚) |

