品番 : EA203MA-1
品名 : 替刃(EA202MB,203MA用・銅管用/10枚)
仕様
| 適合本体 | EA202MB、旧EA203MA | 適用 | 銅管 |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 46g | 入数 | 10枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/17 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA202MB : 3/16"- 7/8" ミニチューブカッター |
