品番 : EA203RE
品名 : 8 - 29mm チューブカッター(ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
切断能力 | 裸銅管、被覆銅管:8~29mm(5/16”~1・1/8”) | 全長 | 180mm |
---|---|---|---|
作業半径 | 62mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 02:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA203RE-1 : 替刃(EA203RD,RE用・2枚) |