品番 : EA205
品名 : 6 - 67mm チューブカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません
仕様
| 適用 | 銅管 | 適合管外径 | 1/4”~2・5/8”(6~67mm) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200~270mm | ||
| スペア替刃1枚付 | |||
| ボディはアルミダイカスト製でとても軽く長時間使用しても疲れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

