詳細表示

このページのURL:

品番 : EA205PE-3

品名 : 1・1/2"- 4" パイプカッター(PE管用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スラストベアリング内蔵のクイックアクションモデル。サイズ合わせにスムーズな操作を実現

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 31657
用途 パイプの切断作業に 対応被削材 塩ビ、ポリエチレン管
適合管外径(塩ビ管呼び) 1-1/2”~4”(38.1~101.6mm)
(30~70)
切断能力 50~110mm
全長 415mm 重量(g) 1,680
赤いハンドルを押し込むとパイプに対してカッターの位置を素早く調整できます。
赤いハンドルを左右に回す事でカッターの位置を前後に微調整できます。
クイックリリースレバーを押すとカッターを素早く後退する事ができます。
追加説明
カタログ価格

31,300 (税抜)/ 34,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 18:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA338R-3
  • 品番

    EA338R-3

  • コメント

    品番整理

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top