品番 : EA207KF-2
品名 : スクレーパーキット
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NG9300 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・ハンドル、ペン型ハンドル ・ホルダー ・面取りカッター(EA207TC) ・3.2mm軸スクレーパー刃(EA207R-10、EA207R-20、EA207R-30) ・カウンターシンク刃(φ3.2、φ10.4、φ16.5mm) ・外径回転ドライブ刃(φ18mm) |
ケースサイズ | 215×110×35mm |
| 総重量 | 320g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/20 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0360ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA207R-10 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本) |
| セット商品 | EA207R-20 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本) |
| セット商品 | EA207R-30 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本) |
| セット商品 | EA207TC : 120mm 面取カッター |
