詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207VE

品名 : φ16.5mm/160mm カウンターシンク(3.2mm軸)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 RD1650
能力 φ1~16.5mmまで 全長 160mm
ハンドル長 125mm 重量 57g
付属刃 EA207VE-1
カウンターシンクは1枚刃で均一のきれいな面取りができます。
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/19 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0353ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top