詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207VF

品名 : φ1-20mm/190mm カウンターシンク(3.2mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NG3400
全長 190mm
回転半径56mmの強力ハンドルで大きなバリも素早く除去します。
能力 φ1~20mm 付属刃 EA207V-20
追加説明 ●サブ画像1は前モデル(2007.2.まで)
カタログ価格

5,400 (税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/18 22:09現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像
  • 前モデル(2007.2.まで)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top