品番 : EA207WA-20
品名 : 155mm オーリング溝クリーナー(3.2mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NG1100 |
---|---|---|---|
全長 | 155mm | 能力 | φ1~3mm |
刃先角度 | 40° | 奥行 | 20mm |
用途 | 内径リング溝のバリ取り用 | 付属品 | 刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/14 14:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA207WA-1 : (EA207WA) 替刃(2本) |