詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207ZB

品名 : 1/4"-1・1/4" バーリングリーマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
8枚刃のため、面取りが綺麗に行えます

仕様

電気ドリル用
適合サイズ (水道管)1/4”~1-1/4” シャンクサイズ 1/2”(12.7mm)
全長 116mm 軸長 50mm
材質 ハイス(グレードM2)
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0190ページ

代替品

EA207ZA
  • 品番

    EA207ZA

  • コメント

    手動

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top