詳細表示

このページのURL:

品番 : EA212CB

品名 : 5本組(1/4"-5/8") バーセージングツール

仕様

適合銅管外径 1/4”(6.35mm)・5/16”(8mm)・3/8”(9.53mm)・1/2”(12.7mm) 5/8”(15.88mm) 全長 85~100mm
なまし銅管用
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/15 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0012ページ
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top