品番 : EA300-11
品名 : 30m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | GSS-30Z |
---|---|---|---|
酸素、アセチレン用 | |||
形式 | 手巻きタイプ | 常用圧力 | 1MPa以下 |
破壊圧力 | 5MPa以上 | 本体接続金具 | 酸素用:右ネジ・ニップル・M16×P1.5 アセチレン用:左ネジ・ニップル・M16×P1.5 |
ホース長 | 30m | ホース内径 | 7.3mm |
ホース外径 | 14.3mm | ホースのタイプ | スパイラル編糸補強、特殊合成ゴム製、平滑ツインホース |
吹管取付部逆火防止器付 | |||
フレームサイズ | 400×282×416mm | 重量 | 20.0kg |
キャスター2個付属 | |||
★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照) | |||
アポロコック仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
111,600 円(税抜)/ 122,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/11 22:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0074ページ |