品番 : EA300BC-22
品名 : 5mm 溶接器用カプラーセット(チヨコック/ガス用)
仕様
| セット内容 | ガス用プラグ(5mm) ガス用ソケット(5mm) ガス用プラグ(ホース側) ガス用ソケット(器具側) |
適合ガス | アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1MPa以下 | 破壊圧力 | 3MPa |
| 材質 | 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス |
適合ホース径 | 5mm |
| 使用温度 | -10℃~+60℃ | ||
| チヨコック仕様 | |||
| アポロコックと互換性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0070ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA300BC-3 : 5mm ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック) |
| セット商品 | EA300BC-4 : 5mm ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック) |
| セット商品 | EA300BC-13 : M16x1.5(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) |
| セット商品 | EA300BC-14 : M16x1.5(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック) |
ウェブカタログ画像
拡大
