詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300H-2

品名 : 溶接溶断セット(プロパン・酸素)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容> 11点セット
 プロパンボンベ(4.7L)×1
 酸素ボンベ(3.4L)×1
 プロパン調整器×1
 酸素調整器×1
 逆火防止器×1
 吹管×1
 ホース4m(内径:4.5mm)×1
 溶接火口:#300、#500×各1
 熔断火口:#1、#2×各1
 スタンド×1
サイズ:380×290×720(H)mm
重量:26kg
※ガスは充填されておりません。

○ 重要
 高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性が ありますので、充分に注意して従事してください。
また、作業者は必ず「ガス熔接技能講習 終了証」「ガス熔接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有して いる者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、 操作できません。
追加説明
カタログ価格

154,000 (税抜)/ 169,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top