詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300M-1

品名 : 83.5mm L型サオ(#140火口付)

仕様

全長 83.5mm 重量 38g
溶接火口 #140(EA300BG-4 付属) 材質 真鍮
根元六角部分ねじサイズ M12×1.0 火口六角部分ねじサイズ M6×1.0
六角対辺 根元六角部分:15mm
火口六角部分:8mm
火口先端部穴径 1.0mm
EA300M-0、MB-0、EA300M-4用
追加説明
カタログ価格

6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0069ページ
ウェブカタログ画像
  • 根元六角部分
  • 火口先端部(三割)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top