詳細表示

このページのURL:

品番 : EA301-1

品名 : 2.1L 窒素ボンベ(容器のみ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 365mm 重量 4kg
ボンベにガスは充填されておりません(容器のみ)
空窒素ボンベ(2.1L)
追加説明 ボンベにガスは充填されておりません(2010/04/23/1014)
カタログ価格

23,900 (税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/03 12:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA301-1A
  • 品番

    EA301-1A

  • コメント

    変更点:価格

ウェブカタログ画像
容器のみ
  • 容器のみ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top