品番 : EA302HC-10
品名 : マグマガス(EA302HC-1,-2用/12本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | Magma-CS |
---|---|---|---|
入数 | 12本 | 成分 | プロピレン・プロパン混合ガス |
内容量 | 454g | 適用トーチ | EA302HC-1 |
サイズ | φ73×270mm | 重量 | 約880g(1本) |
用途 | ロウ付トーチ用ボンベ | ||
逆さ使用は不可 | |||
空調配管の溶接用なので食品用には使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/07 04:35現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0073ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA302HC-1 : 2200℃ 自動着火トーチ(マグマガス用) |