詳細表示

このページのURL:

品番 : EA303EB

品名 : 2100℃ リングトーチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ロウ付能力 7/8” 温度 約2100℃
トーチサイズ 全長:110mm、火口:44mm 総重量 400g
付属品 EA303S-1(プロパンガス・ブタンガスの混合ガス)×1本 ガス成分 プロパンガス・ブタンガスの混合ガス
ガス内容量 190g 交換用ガス EA303S-1、EA303S-1A
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 23:54現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top