詳細表示

このページのURL:

品番 : EA303FA-14

品名 : 1300℃ 自動着火パワートーチ(瞬間気化式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 RZ-730
商品名 パワートーチ 火口径 φ22mm
火炎温度(℃) 900~1300 成分 液化ブタン、液化プロパン
サイズ 132×34×66(H)mm(本体のみ) 重量 153g(本体のみ)
ガス消費量 154g/h 燃焼時間 約1時間30分
発熱量 2.1kW(1820kcal/h) 付属品 専用容器(EA303FA-20)1本
瞬間気化式により、点火直後に炎が安定
経済的なカセットガス式でありながら、点火直後に逆さ使用しても生火が出ずに安全
点火後のプレヒート(予備加熱)が不要なので、ガスの消費を抑えることができ、経済的な燃料をさらに経済的に使用することができます。
空気調節機能付で900~1300℃の炎を調節可能
ロウ付に最適です。
圧電点火方式
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA303FA-4
  • 品番

    EA303FA-4

  • コメント

    横型(ハイパワー)タイプ

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top