品番 : EA303FB
品名 : 3000℃ 小型酸素溶接バーナーセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
〈セット内容〉 | 9点セット 本体(O2圧力計付バルブスタンド) ペントーチ ペントーチ用スタンド (EA303FB-1~-3)ノズル(#1,#2,#3)×各1個 (EA303FB-11)酸素カートリッジボンベ×2本 (EA303FB-12)LPGカートリッジボンベ×1本 |
O2圧力計 計測範囲 | 0~1.5MPa(最小単位0.1MPa) |
---|---|---|---|
ノズル口径 | EA303FB-1:(#1)0.9mm EA303FB-2:(#2)0.7mm EA303FB-3:(#3)0.5mm |
総重量 | 1045g |
酸素ボンベ2本とLPGボンベを燃料とし、約3000℃の超高温火炎を実現。 | |||
金属、貴金属のロウ付けやガラス細工など、幅広い用途にお使い頂けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 17:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |