詳細表示

このページのURL:

品番 : EA303FB-11

品名 : 9L 酸素ボンベ(カートリッジEA303FB用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途 EA303FB 交換用酸素カートリッジボンベ ガス成分 酸素
内容量 9リットル 重量 157g
容器サイズ φ67×365mm
※EA303FB以外には使用しないで下さい。
入数は1本入りです。
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 22:08現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top