品番 : EA304P-60
品名 : AC100V/ 60W 半田ごて(ポータブル型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 915 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 205mm | 電源 | AC100V (50/60Hz) |
| こて先温度 | 450℃ | ワット数 | 60W |
| サイズ | φ6×90mm | ||
| ニクロムヒーター | |||
| 携帯に便利なキャップ兼用グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA304P-2 : 6.0mm こて先 (EA304P-60用) |
| オプション | EA305ZA : 半田ごて台 |
| オプション | EA305ZA-1 : 半田ごて台 |
ウェブカタログ画像
拡大

