品番 : EA304ZB-100A
品名 : 半田ごて(ガス式)
カタログ訂正
26/01/07 ●全長/使用時間/最高温度(半田ゴテ) 誤:150mm/約30分/400℃、正:155mm/約40分/450℃ (NO.57 1253)
仕様
| 最高温度 | 半田ごて:450℃ トーチ:1300℃ |
使用時間 | 約40分(中火で) |
|---|---|---|---|
| カートリッジ容量 | 7ml | 能力 | 30~70W |
| 全長 | キャップ装着時:155mm キャップ無し時:140mm |
加熱時間 | 18秒 |
| 重量 | 約56g | ||
| ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。 | |||
| ポケットサイズで、手軽に充填可能 | |||
| ※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 228 (2026/11/19 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
