詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304ZF

品名 : 半田ごてキット(ガス式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
自動車、トラックの修理に

仕様

<キット内容> ・本体
・カートリッジ(2本)
・1.6mmチップ
・3.2mmチゼル
・ヒートブロワー
・デフレクター
・クリーニングスポンジ
・半田
自動点火
自動車、トラックの修理等に
最高温度 半田:540℃、トーチ:1300℃ カートリッジ容量 20ml(2本付属)
使用時間 約30分(中火で) 全長 270mm
ガスは入っておりません。ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をお使い下さい。
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/01 12:10現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA304ZH
  • 品番

    EA304ZH

  • コメント

    セット内容をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 全長:270mm
  • 先端のパーツは素早く交換でき、様々な用途に対応可能
  • 安全にガスの注入が行えます。
  • 中火で約30分使用可能
  • はんだ付け
  • 熱収縮
  • 半田ごて全体図

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top