品番 : EA304ZR
品名 : 半田ごてキット(ガス式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 2000 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | トーチ、トーチキャップ、 1.2mmはんだ付け用チップ、 切断ナイフ、形削りナイフ、 広角炎用ヘッド、デフレクター、 熱風用先端チップ、 スポンジと容器、熱先端工具用容器、 はんだ、レンチ(7mm、8mm) |
用途 | はんだ付け、ナイロンテープの切断、 プラスチックや熱加工材の溶解・成型、 直火作業、プラスチックシートや熱加工材の切断、 熱加工材の収縮、塗料除去の準備、 電線に使用する感熱絶縁材の収縮 |
| 使用ガス | 精製ブタンガス(EA916WR-10A)(別売) | タンク容量 | 17ml/12g |
| ガス消費量 | 12g/h | 継続使用時間 | 最高出力:45分 最低出力:90分 |
| 熱出力 | 直火:1200℃ 熱風:680℃ 先端工具:550℃ |
加熱時間 | 直火:瞬時 先端工具:約25秒 |
| 冷却時間 | 防火具:15分 先端工具:17分 |
重量 | 135g |
| ガス式はんだごて | |||
| 自動点火 | |||
| ブタンガスの採用で、いつでもどこでも使用可能 | |||
| 多様な先端部の交換により、作業に最適なパフォーマンスを実現 | |||
| 短い加熱時間と充填時間で作業効率アップ | |||
| 作業に必要な燃焼温度を自由に設定可能 | |||
| 不意の点火を防ぐチャイルドロックシステム | |||
| 収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA916WR-10A : 65g ガスボンベ(ガスライター用) |

