詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304ZR-10

品名 : ガス式半田ごてキット(自動点火式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 2000
用途 はんだ付け、ナイロンテープの切断
プラスチックや熱加工材の溶解・成型
直火作業、プラスチックシートや熱加工材の切断
熱加工材の収縮、塗料除去の準備
電線に使用する感熱絶縁材の収縮
<セット内容> 本体、はんだ付け先端工具、デフレクター、切断ナイフ、熱風用切断工具、形削りナイフ、広角炎用ヘッド、焼き絵用ビット、はんだ用スポンジ、はんだ、レンチ2種(7mm・8mm)
使用ガス 精製ブタンガス(EA916WR-10A)(別売) タンク容量 17ml/12g
ガス消費量 12g/h 継続使用時間 最高出力:45分
最低出力:90分
熱出力 直火:1200℃
熱風:680℃
先端工具:550℃
加熱時間 直火:瞬時
先端工具:約25秒
冷却時間 防火具:15分
先端工具:17分
トーチサイズ φ34×210mm
重量 135g 材質 ポリアミド樹脂、アルミニウム
自動点火
コードレス作業が可能。電源が不要なガス式はんだごてです。
ブタンガスの採用で、いつでもどこでも使用可能
多様な先端部の交換により、作業に最適なパフォーマンスを実現
短い加熱時間と充填時間で作業効率アップ
作業に必要な燃焼温度を自由に設定可能
不意の点火を防ぐチャイルドロックシステム
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 10:25現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0688ページ

代替品

EA304ZD-100
  • 品番

    EA304ZD-100

  • コメント

    違い:メーカー,セット内容,最高温度等

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top