品番 : EA305XM-41
品名 : ヒーター(EA305XM-40用/2本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | NPS-252FH |
---|---|---|---|
EA305XM-40用交換用ヒーター | |||
セット内容 | 交換用ヒーター(幅2.5mm×1本、幅5.0mm×1本)、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA305XM-40 245mm(AC100V/ 750W) シーラー(フリーハンド式) |
EA305XM-41 ヒーター(EA305XM-40用/2本) |
拡大