品番 : EA305XM-6A
品名 : 600mm(AC100V/1130W) シーラー(卓上式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | NL-602K |
---|---|---|---|
シール幅 | 3mm | シール長 | 600mm |
サイズ | 122(W)×800(D)×350(H)mm | 電源 | AC100V(1300W) |
重量 | 10.9kg | 溶着部の温度 | 250℃ |
シール時間 | 0.5~2.2秒 | シール能力 | ポリエチレン(PE):0.6mm、ポリプロピレン(PP):0.4mm |
付属品 | ヒーター(2本)、フッ素樹脂絶縁シート(2本)、フッ素樹脂テープ(2本) | ||
温度調節可能 | |||
むらなく美しく仕上がります。 | |||
LD規格袋20号はもちろんのこと、米袋(10kgクラスのもの)などでも活躍致します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/04 18:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA305XM-16A ヒーター(EA305XM-6A用/10本) |
EA305XM-26A フッ素樹脂絶縁シート(EA305XM-4A用/5個) |