品番 : EA305ZC-2
品名 : こて先クリーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 604 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 45(W)×65(D)×15(H)mm | ||
| スポンジに水を含ませてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304HB-80 : AC100V/ 80W 半田ごて |
ウェブカタログ画像
拡大

