詳細表示

このページのURL:

品番 : EA306

品名 : 1.6x500mm/約60g ワンタッチ銀ろう(5本・銀30%)

仕様

全長 500mm 線径(mm) 1.6
ロウ付温度 765~870℃ 含有量 銀30%
成分 Ag(銀)30、Cu(銅)38%、Zn(亜鉛)32% 入数 5本(約60g)入りです。
溶融温度 固相線:700℃
液相線:800℃
重量 約100g(銀ロウ5本:約60g、ケース:約40g)
用途 銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けにお使いください。
カドミウムを含んでいないカドミウムフリー銀ロウです。
あらかじめ銀ロウの表面に30%銀ロウフラックスがコーティングされており、ロウ付時のフラックス塗布作業が必要ありません。
●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。
※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。
実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
追加説明
カタログ価格

24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 05:10現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 0074ページ
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top