詳細表示

このページのURL:

品番 : EA307D-1.6

品名 : 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(5%銀)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 銅および銅合金のロウ付 規格 JIS-Z-3264:BCuP-3
成分 Cu(銅)残、P(リン)6.0%、Ag(銀)5.0% ロウ付温度 720℃~815℃
全長 500mm 線径 1.6mm
入数 1kg入
各種熱交換器、電気部品、各種配管のロウ付にも適しています。
ロウ付温度が低く、流動性が優秀です。
継手間際が多少広くても、良好なロウ付が可能です。
銅のロウ付にはフラックスは不要です。
熱伝導、電気伝導度は良好で強度もEA307-1.6~2.4より優れています。
鉄、銅、ニッケル合金のロウ付には不適当です。
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 Kg

代替品

EA307C-1.6
バリエーション一覧
EA307-0 1.6x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307-1.6 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307-2.0 2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307-2.4 2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307A-0 1.6x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307A-1 2.0x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307A-2 2.4x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307C-1.6 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
EA307C-2.0 2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
EA307C-2.4 2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
EA307D-1.6 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(5%銀)
EA307D-2.0 2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(5%銀)
EA307D-2.4 2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(5%銀)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top