品番 : EA307D-2.0
品名 : 2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(5%銀)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
用途 | 銅および銅合金のロウ付 | 規格 | JIS-Z-3264:BCuP-3 |
---|---|---|---|
成分 | Cu(銅)残、P(リン)6.0%、Ag(銀)5.0% | ロウ付温度 | 720℃~815℃ |
全長 | 500mm | 線径 | 2.0mm |
入数 | 1kg入 | ||
各種熱交換器、電気部品、各種配管のロウ付にも適しています。 | |||
ロウ付温度が低く、流動性が優秀です。 | |||
継手間際が多少広くても、良好なロウ付が可能です。 | |||
銅のロウ付にはフラックスは不要です。 | |||
熱伝導、電気伝導度は良好で強度もEA307-1.6~2.4より優れています。 | |||
鉄、銅、ニッケル合金のロウ付には不適当です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | Kg |
代替品
|