品番 : EA309A-11
品名 : 0.1x10x300mm板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-114 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300(L)×10(W)×0.1(t)mm | ロウ付温度 | 650℃ |
| 引張強度 | 441N/m㎡(45kgf/m㎡) | 材質 | 銀:56% カドミウム:0% |
| 入数 | 1枚 | ||
| フラックス(4g)付の便利なロウ付セット | |||
| 必要な量だけをハサミで簡単にカット、接着面に挟んで固定するだけの簡単作業! | |||
| 初心者向け。余分なロウ材を使わず経済的です。 | |||
| 人と環境に優しいカドミウムフリー | |||
| 対象金属:鉄、真鍮、銀、銅、ステンレスなど 非対象金属:アルミニウム、チタンなど |
|||
| 【上手にロウ付けするコツ】 1.母材の隙間が0.05mm~0.12mmの時、最高の強さが得られます。隙間が広いと弱くなります。 2.母材の大きさが異なる場合、必ず大きい方から加熱し、小さい方と同時に適温になるようにしてください。 3.炎を直接ロウ材に当てずに、母材を加熱し、その熱でロウを溶かしてください。 4.フラックスの残滓は完全に除去してください。不完全ですと、サビや腐食の原因になります。 |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/06 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0074ページ | ||||
