品番 : EA309A-6
品名 : φ2.0x300mm 万能半田(フラックス付/5本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-106 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 2.0 | ロウ付温度 | 200℃ |
| 全長(mm) | 300 | 引張強度 | 42N/m㎡(4.3kgf/m㎡) |
| 入数 | 5本 | 成分 | 錫50%、鉛50% |
| 作業温度が低く、初心者向き | |||
| フラックス5g付 | |||
| 万能型半田 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA309A-23 : 20g フラックス(半田用) |
