品番 : EA315-30
品名 : 150・220A/30m 溶接ケーブルリール
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | EDR-3038 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 溶接ケーブルリール | 用途 | アーク溶接専用 |
| 一次側ケーブル長 | 1.5m | 二次側ケーブル長 | 30m |
| 許容電流 | 150A(負荷時間率100%) 220A(負荷時間率 50%) |
ケーブル仕様 | 一次・二次側:WCT38m㎡×1芯 |
| サイズ | 400×430×416(H)mm | 重量 | 24.9kg |
| 付属品 | ホルダーセット、キャスター、一次側ケーブル:1.5m(WCT38m㎡)付 | ||
| FRP製円盤は絶縁性が高く、高強度。漏電の心配がなく、溶接時の紫外線にも強さを発揮します。 | |||
| スムーズな送り出し、巻き取りができるローラー式ケーブルガイド。 | |||
| ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。 | |||
| 電線の電流降下や発熱を防ぐために、必ず許容電流以内でご使用下さい。 | |||
| 屋内用のため、雨の中や水気のある場所では使用しない。 | |||
| 脚プレートの穴を利用し、ボルト又はアンカーボルトで所定の位置にしっかり固定できます。 | |||
| 設置場所による本体のガタツキを、ネジアジャスターで調節できます。 | |||
| ハンドルの軸受部に耐摩耗性に優れるスリーブベアリングを採用、重いケーブルの巻き取りも楽、頻繁な使用なら、より効果が実感できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
164,500 円(税抜)/ 180,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/17 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
