品番 : EA315GA-2
品名 : AC100V/40A 交流アーク溶接機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-H40BF |
---|---|---|---|
入力電圧 | AC100V | 出力電圧 | 40A |
定格入力 | 1.35kW | 定格負荷電圧 | 22V |
無負荷電圧 | 35V | 使用率 | 30% |
使用溶接棒径 | 1.4~1.6mmまで | 本体サイズ | 130(W)×225(L)×190(H)mm |
ケーブル長 | ホルダー付ケーブル×2m、 アースクリップ付ケーブル×1m、 電源×1.9m |
標準付属品 | 溶接面、皮手袋、溶接棒×数本 |
特長 | ・電源100Vコンセントで溶接棒16mmまで使用可能。 ・低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。 |
||
溶接棒5本付き(φ1.6×250mm) | |||
●軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。 | |||
●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい) | |||
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。 |
追加説明 |
●出力電流…40A ●入力電圧…AC100V ●入力…1.35kW ●負荷電圧…22V ●無負荷電圧…35V ●使用率…30% ●質量…8kg ●標準付属品…ホルダー付ケーブル16m㎡-2m、アースクリップ付ケーブル16m㎡-1m、入力ケーブル(3芯)2m㎡-1.9m、溶接面、溶接棒、皮手袋 |
---|
カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/07 23:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)