品番 : EA315HB-1A
品名 : 単相100V ノンガス半自動溶接機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | ASAW-80 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 2,500kW | 出力電流 | DC40~75A |
| 入力電源 | AC100V(単相) | 使用率 | 20% |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | 定格入力電流 | 25A |
| 定格入力容量 | 2.5KVA | 絶縁クラス | H種 |
| 定格周波数 | 50/60Hz(兼用) | 使用ワイヤー径 | φ0.8mm |
| ケーブル長 | トーチ:1.9m・アース:2m・電源:2m | 本体サイズ | 211(W)×330(L)×235(H)mm |
| 重量 | 11kg | ||
| ノンガス100V電源専用 | |||
| 高圧ガスが不要で100V電源が使える | |||
| 軟鋼・ステンレスの溶接に使用できる | |||
| トリガーを引かないとワイヤーに通電しない安全設計 | |||
| 強制冷却ファン内臓で余裕の使用率20% | |||
| 使用率オーバー防止機能搭載 | |||
| ※専用ワイヤー別売(EA315HB-11、12) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,200 円(税抜)/ 67,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA315HB-11 : φ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼) |
| オプション | EA315HB-12 : φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス) |
| 部品 | EA315HB-16 : 極細ノズル |
| 部品 | EA315HB-17 : φ0.8mm用溶接機用チップ |

