詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315HH-2

品名 : AC200V/180A デジタルインバーター直流溶接機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日動工業 型番 DIGITAL-180A
電撃防止装置付
入力電源 AC200V(単相)、50/60Hz 使用率 180A:50%、150A:70%、140A以下:100%
使用可能溶接棒 φ1.6~4.0mm 最大溶接電流 180A
溶接可能母材 3.0~12.0mm 皮相電力 9.6KVA
負荷電圧 28/30V 無負荷電圧 24/77V
定格容量 6.5KW 入力電線 4.0m㎡×3芯×3m
本体サイズ 150(W)×420(D)×280(H)mm 重量 13kg
ホルダー線、アース線は別売。
デジタル表示でより細やかな設定が可能。
4mm棒の溶接が可能(使用率50% 10分中/5分溶接、5分休憩)
本機は端子接続の為、別売のアダプターが必要です。
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
追加説明
カタログ価格

99,000 (税抜)/ 108,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/09 01:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA315HH-2A
  • 品番

    EA315HH-2A

  • コメント

    変更点:本体サイズが小さく

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top