品番 : EA315MB-1
品名 : 単相100・200V デジタルインバーター直流溶接機
仕様
メーカー | マイト工業 | 型番 | MA-2125DF |
---|---|---|---|
電撃防止装置付 | |||
入力電源 | AC200V/AC100V | ||
100V/200V兼用型 | |||
出力電流 | 200A(125A) ※( )内はAC100V入力時 |
入力 | 6.9kW(3.9kW) |
無負荷電圧 | 66V | 使用率 | 60% |
使用可能溶接棒 | 最大φ4.0mm(φ2.6mm) | サイズ | 135(W)×420(D)×250(H)mm |
重量 | 7.0kg | コード長 | 2.5m(3.3sq) |
力率改善回路により入力ロスが極めて少ない設計です。(力率0.99) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95,500 円(税抜)/ 105,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 22:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0078ページ |