詳細表示

このページのURL:

品番 : EA319EB-50

品名 : φ 50-150mm パイプ溶接クランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 57258
適応パイプ(mm) φ50~150 材質 鋼
サイズ 216×324×108mm 重量 5kg
クイックリリース式
注意 炭素鋼鋼管とステンレス鋼鋼管の両方にクランプを使用する場合、ステンレス鋼管に腐食を引き起こす場合があります。対象ごとに個別にご用意頂くか、都度ステンレスワイヤーブラシでクランプを掃除してください。
追加説明
カタログ価格

26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA526CC-6
  • 品番

    EA526CC-6

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
※画像はEA319EB-112です。
  • ※画像はEA319EB-112です。

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top