詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321AB-5

品名 : 2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用)

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 AS-701※ESCOオリジナルセット品
セット内容 コード+スナップ スナップ径 10㎜
スナップ材質 ステンレス コード長 約3m
1MΩ抵抗内蔵
導電性マットに接地するには市販の工具が必要です。
導電性マットから静電気を逃がします。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/07 16:08現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0696ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top