品番 : EA321AE
品名 : 除電器(イオナイザー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-1683 |
---|---|---|---|
電源 | ACアダプタ、AC100V、50/60Hz | 消費電力 | 約1.5VA |
放電方式 | 直流コロナ放電(双極性) | 除電範囲 | 距離:電極より10~30cm、面積:電極より30cm×30cm |
除電性能 | 5kV帯電時の距離/除電時間 10cm/1秒、20cm/4秒、30cm/15秒、50cm/70秒 | 周囲温湿度 | 0~40℃、80%RH以下 |
オゾン濃度 | +側放電針:0.07PPM、-側放電針:0.25PPM (放電針から1cmの距離で測定) | 放電電極針 | タングステン(φ0.9×17mm)、寿命約10,000時間 |
サイズ | 112(W)× 92(D)× 60(H)mm | 重量 | 約300g(スタンド込み) |
幅広い用途に最適な風の出ない直流式 | |||
強力除電 電極より10cm~50cmの範囲をすばやく除電。(5kV帯電時、距離10cmで約1秒) |
|||
本体わずか112(W)92(D)×60(H)mmと小型。卓上でもラインでも使用可能。 | |||
送風がなく、結果に影響を受けやすい粉末などの精密計量などに最適。 | |||
置くだけで簡単に設置OK。上下角度の変更も可能。 | |||
直流式。 イオン到達距離が長く、狭い所や離れた帯電物の除電にも有効。 |
|||
長寿命 約10,000時間 タングステン放電電極針は交換可能。 |
|||
幅広い用途 粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなど。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/22 21:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|