品番 : EA33
品名 : [18個組] 電気工事用工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
〈セット内容〉 | 18点セット | ||
---|---|---|---|
EA354K-1 ケブラー手袋 | |||
EA530A-8 200mmモンキーレンチ | |||
EA534NB 175mmペンチ | |||
EA536-150 150mm強力ニッパー | |||
EA537N 150mmラジオペンチ | |||
EA538B 圧着ペンチ | |||
EA557A-100 #2×100mm (+)ドライバー | |||
EA557B-100 6×100mm (-)ドライバー | |||
EA575Y φ24mm先切ハンマー | |||
EA580F ワイヤーストリッパー | |||
EA582E 金切鋸 | |||
EA599BB 木工引回し鋸 | |||
EA589CF カッターナイフ | |||
EA640GA-5 電工ナイフ | |||
EA707D-24 デジタルマルチメーター | |||
EA707DC-6 ポケット検電器 | |||
EA720GA-3 内測付メジャー | |||
EA721JM-230 230mm水平器 | |||
EA505K-450 中皿付工具箱付 | |||
工具箱サイズ | 450(W)×243(D)×210(H)mm | 工具箱材質 | 高耐衝撃性コーポリマー |
総重量 | 4.6kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/06 16:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)