詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330A-10A

品名 : アセチレンボンベ・スタンド

仕様

全長 400mm 内径 199mm
重量 2.24kg
[EA330AA用]ボンベスタンド
追加説明
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 02:52現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 下から見た図
  • ホース引っ掛け部分\nW:56mm、H1:229mm、H2:47mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top