品番 : EA330B-10
品名 : ヒートシールド(EA330BA,旧EA330B用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | 80001 |
---|---|---|---|
旧EA330B用ヒートシールドです。 | |||
対象ガス | アセチレン | ||
チップはEA330B-12~16をお使い下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 05:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA330BA : アセチレンバーナーキット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)