品番 : EA330B-6
品名 : ガット(旧EA330B用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | 82020 |
---|---|---|---|
旧EA330B用ガットです。 | |||
対象ガス | アセチレン | ねじサイズ | M22 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 08:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA330BA : アセチレンバーナーキット |
拡大